DDR4-3200 MEMORY 8GB
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。DDR4-3200サポート。無償保証1年
仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:8192MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:8g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-05
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。