クイックランドリー
浴槽やベランダの縁を利用して洗濯物を手軽に干す事が出来る、引っ掛けるだけの簡単ランドリー。
引掛け幅が約1cm~10cmまでの範囲で使用できます。
仕様●本体サイズ(約):組立使用時/幅600×奥行350×高さ120mm●本体重量(約):660g●包装状態:化粧箱入●材質:ワイヤー/18-8ステンレス、引掛部/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:引掛部/耐熱80度・耐冷-20度●耐荷重(約):3kg
アズワン品番67-4780-62
内容量1個
浴槽やベランダの縁を利用して洗濯物を手軽に干す事が出来る、引っ掛けるだけの簡単ランドリー。
引掛け幅が約1cm~10cmまでの範囲で使用できます。