SP360 4K用防水ケース
ケース用マウントに装着する時に使用する防水タイプ ボールマウントに装着する場合、CAN01が必要
仕様●製品タイプ:防水ケース●SP360 4Kを水中で使用するための防水ケースです。●常温で水深60mまで対応します。(ボールジョイントタイプのアクセサリーと接続する場合、別売のボールジョイント接続アームが必要になります)●コード番号:MA500R1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7753-99
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
キーボードカバー の新着商品
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook S 16 M3607KA 2025年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook S 14 M5406WA 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ProArt P16 H7606WP 2025年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1104F) 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,638
¥2,398