卓上用電卓

卓上用電卓 エルフォルグ

本体ケースは検出可能な金属包含樹脂製でできています。
液晶部分が大きく表示が見やすく、手袋をした状態でも押しやすい大きなボタンが付いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×120mm●カラー:青●コード番号:AG6356 アズワン品番67-8166-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84438386 202F-P01
7,530
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする