デスクマット パープル
POPカラーデスクマット
仕様●製品タイプ:マウスパッド●カラー:パープル●材質:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の16%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●保証期間:2年間●本体:[サイズ(幅x奥行x厚さ)] 700mm x 300mm x 2mm [重量] 286g●素材:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の16%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●付属品:製品本体、保証規定、保証書●パッケージ:[サイズ(幅x奥行x高さ)] 66mm x 66mm x 310mm [重量] 387g●本体外形寸法:700mm x 300mm x 2mm●質量:286g●保証期間:2年●付属品:製品本体、保証規定、保証書●梱包サイズ(WxHxD)mm:66mm x 66mm x 310mm●梱包重量:387g●コード番号:LC1018Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7727-03
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PCアクセサリー の新着商品

