デスクマット ミッドグレー

デスクマット ミッドグレー ロジクール

POPカラーデスクマット

仕様●製品タイプ:マウスパッド●カラー:ミッドグレー●材質:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の16%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●保証期間:2年間●本体:[サイズ(幅x奥行x厚さ)] 700mm x 300mm x 2mm [重量] 286g●素材:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の16%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●付属品:製品本体、保証規定、保証書●パッケージ:[サイズ(幅x奥行x高さ)] 66mm x 66mm x 310mm [重量] 387g●本体外形寸法:700mm x 300mm x 2mm●質量:286g●保証期間:2年●付属品:製品本体、保証規定、保証書●梱包サイズ(WxHxD)mm:66mm x 66mm x 310mm●梱包重量:387g●コード番号:LC1018X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7727-01 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84494998 MP20MG
2,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする