リストレスト

リストレスト ERGOTRON(エルゴトロン)

手首が水平になるようサポートし、快適なコンピュータ作業環境を実現します。

仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●カラー:grey●仕様:Foam Wrist Rest Accessory Kit●付属品:Includes wrist rest、 adhesive tape、 alcohol wipe●コード番号:E1R005U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7523-58 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84272206 97-505
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする