抗菌処理済みリストレスト
手首が水平になるようサポートし、快適なコンピュータ作業環境を実現します。
仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●カラー:black●仕様:Wrist Rest、 antimicrobial●付属品:Includes wrist rest、 adhesive tape、 alcohol wipe●コード番号:E1R005Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7523-62
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PCアクセサリー の新着商品
