<ARCHISS>リストレスト 325x100x21mm Sサイズ アルカンターラ素材
高級素材アルカンターラは、アルカンターラ社がイタリアで製造する革新的な素材です。
本物のスエードレザーと遜色のない風合いを実現した人工皮革で、耐久性、持続力、お手入れの簡単さが特徴です。
高級外国車の内装や、有名アパレルブランドに採用されています
至高のリストレストを目指した素材選びで、アルカンターラだけでなく、滑り止めボトム、厚紙、スチールプレート、高密度ウレタンを使用した多層構造を採用。
重厚感のあるリストレストです
キーボードとデスクの間の段差が、手首に負担をかけ、疲労や肩こりの原因になります。
その段差をリストレストで埋める事で、手首にかかる負担を軽減します
肌触りの良いアルカンターラに包まれた高密度ウレタンフォームは、クッション性を保ちつつ、沈み込まない硬さに仕上げました。
手にストレスを溜めにくく、長時間の作業も快適です
メンテナンス性に優れたアルカンターラは、汚れた場合、ブラシでホコリを落とした後、軽く湿らせた糸くずの出ない布で拭くだけです。
耐久性が高く、お手入れをすれば長くお使いいただけます
仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●外形寸法 S:W325xH100xD21mm ±3mm●重量 S:約230g●素材:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム、鉄板●製造国:中国●保証期間:初期不良のみ●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S00CB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7441-04
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PCアクセサリー の新着商品
