Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ アズワン

Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。
ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!

仕様●ジャック仕様:内径Φ2.1×外径Φ5.5mm●端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン●端子台手前に+、-の刻印あり●※観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-4810-39 内容量1個
注意
●※観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84615039 T9-J-N
240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84615039 T9-J-N 65150026 T9-J-N T9-J-N Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業 65150026 Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする