三共コーポレーション 三共コーポレーションの 切削工具 三共コーポレーションの バンドソー/鋸刃(のこ刃) 三共コーポレーションの バンドソー H&H H-1500B ミニチュアハクソー H&H H-1500B ミニチュアハクソー 注文コード 84097066 木工用と鉄工用の替刃付きで、用途に合わせて切断作業が出来ます。【用途】 木工品や鉄工品の切断作業時に。 仕様●重量:200g●刃長:mm●切込み深さ:63mm●木工用・鉄工用替刃:各1本付(本体に木工用が付属されています。) アズワン品番67-9347-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #315126 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84097066 #315126 ¥1,740 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥42,878~ ¥38,980~ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D グーリング 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥6,488~ ¥5,898~ 超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,508~ ¥4,098~ 超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥3,958~ ¥3,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)バンドソーエンドレスバンドソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります コイルバンドソー エンドレスバンドソー シェアする マイページ 最近見た商品