LEX1012用DC電源ユニット DC 18-72V

LEX1012用DC電源ユニット DC 18-72V FXC

オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●仕様:<LEX1910-45>【電源】●定格入力電圧/周波数:DC 18~72V 入力範囲(16.5~75V)●最大入力電流:3A以下●最大供給電力:180W●冷却装置:冷却ファン(ファンは別)【環境条件】●動作時温度/湿度:-10℃~55℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/10%~90% ※結露なきこと●外形寸法:160mm(W)x176mm(D)x41.2mm(H) ※突起部含まず●重量:844g以下●環境マネジメント:RoHS指令準拠●端子:M4プラスネジ、プラスチック端子カバー●信頼性:MTBF 74、160h(25℃)●同梱物:保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM500MS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-39 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84249219 LEX1910-45
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする