ステンレス双口混合栓柱

ステンレス双口混合栓柱 カクダイ ステンレス双口混合栓柱 カクダイ ステンレス双口混合栓柱 カクダイ

上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き) アズワン品番67-9135-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84091290 624-214
66,000
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする