七星科学研究所
NCSプラグ シェルΦ14・2極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2210-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84524179
NCS142P
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください