七星科学研究所
NRプラグ シェルΦ24・10極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2213-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593786
NR-2410-PF
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください