エポコートエクストラ継手 クロスオーバーソケット 口径20mm
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。
継手内部にポリエチレン樹脂成形
管端防食処置
塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用
仕様●口径(mm):20●種類:クロスオーバーソケット●口径(インチ):3/4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
アズワン品番68-0656-43
内容量1個