エスコ
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
仕様
●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)
アズワン品番
68-1869-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307380
EA947HB-253
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください