曜日別特売

ネットワークカメラ VB-H47

ネットワークカメラ VB-H47 - Canon

新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-37内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842543295715C001
336,000
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする