ネットワークカメラ VB-R11

ネットワークカメラ VB-R11 - Canon

360°のフル旋回が可能。360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。1台で効率的に広範囲のモニタリングが可能であることに加え、緊急時でもスピーディーに見たいポイントへ移動することが可能です。
クラス最高水準の低照度性能※1.3メガピクセルに対応したネットワークカメラにおいて。1.3Mピクセルの高感度CMOSセンサーなどにより、カラー撮影時には0.03ルクス、ナイトモードでの白黒撮影時には0.002ルクスの暗い環境での撮影が可能。犯罪の発生しやすい夜間警備の際に威力を発揮。

仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:(H.264およびJPEG共通):1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:(W端~T端):水平画角:58.4°~ 2.1°、垂直画角:34.1°~ 1.2°●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:(W端~T端):4.4~132 mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり ナイトモード:0.002ルクス●対応照度:デイモード:0.03ルクス●音声機能:あり●音声入力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN × 1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN× 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT × 1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN × 1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体重量:1990g●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-48内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843523990306C001
449,000
429,800
472,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする