置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」

置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

工事不要で屋外で使えます。単三乾電池8本で最大6ヶ月稼働が可能な防犯カメラ

仕様●サイズ:幅103×奥行75×高さ135(mm)●重量:約300g●電源:単三乾電池8本(別売) 外部6V電源(2A以上)●待機時間:約6ヶ月(バッテリー8本使用時)●モニター:2.4"カラー TFT LCD; 320×240●イメージセンサー:5Mピクセル、1/3インチ CMOS●レンズ:F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°自動IRフィルター●トリガー時間:約0.4秒 プレブート0.2秒●有効範囲:昼間/1m~、夜間/3m~15m●記録メディア:最大128GBのSD/SDHCのメモリーカード●静止画解像度:24M(6544×3680), 20M(5888×3312), 16M(5376×3024), 12M (4608×2592), 8M (3840×2160), 5M (2960×1664), 3M(2400×1344), 2M (1920×1088)●動画解像度:2.7K(2704×1520, 30fps), 2K(2560×1440, 30fps), 1080P(1920×1080, 30fps), 720P(1280×720, 30fps), 480P(848×480, 30fps), 360P(640×368,30fps)●保存形式:写真/JPEG、ビデオ/MPEG-4 (H.264)●センサー検出角度:センターセンサーゾーン:60°/ 両サイドサイドセンサーゾーン:30°/合計:120°●トリガー距離:最大15m●PIR感度:高/中/低●デイ/ナイトモード:昼夜 自動切り換え●IRカット:ビルトイン(照度によりカラー/白黒自動切換え)●IRライト:42個 940nm 赤外線 LED 範囲15m●マイク:48dB 高感度サウンドマイク●ブザー:2700Hz, 85dB●防水防塵:IP66●ケーブル長:450mm●セット内容:カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個、三脚マウント、日本語取扱説明書アズワン品番67-5756-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608459AUTMTSHNA
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする