防犯用カメラ用4CHネットワークレコーダー
ウルトラハイビジョン画質を保ったまま高圧縮して保存可能です。
さまざまなプロトコルに対応しています。
仕様●幅(mm):300●奥行(mm):231●高さ(mm):62●原産国:日本●コード番号:250-3670
アズワン品番67-5597-55
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |