曜日別特売

デジタル自動録画装置

デジタル自動録画装置 - エスコ

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置
アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ
記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能
ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。
SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載
ネットワーク機能搭載
パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全

仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303426EA864CD-202B
オープン
81,000
89,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする