4K・8K衛星放送 3224MHz対応 2分配器 パック製品

4K・8K衛星放送 3224MHz対応 2分配器 パック製品 マスプロ電工

切替器・分配器.4K・8K衛星放送 3224MHz対応 2分配器(パック製品)

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●仕様:4K・8K衛星放送 3224MHz対応 2分配器(パック製品)●コード番号:MA500S6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7754-26 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84270648 2SPFW-P
5,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする