4K HDMIキャプチャーL
一眼レフカメラを接続すれば高画質webカメラに早変わり
オンライン会議などに高画質出力で周りに差をつける
対応OSはWindows10だけではなくMacOS10にも対応!オンライン授業やゲーム配信などに4K高画質で
最新OSWindosw11対応
仕様●製品タイプ:TV/ビデオキャプチャ機器●PC接続:USB3.1 Gen1●Video入力:HDMI1.4●Audio入力:HDMI(2160P30fps 1440P60fps、1080P120fps)●録画:2160P30fps 1440P60fps、1080P120fps●対応解像度:2160p、1440p、1080p、720p●ビデオフォーマット:YUY2、NV12、RGB、P010●電源:USBバスパワー●対応ソフト:付属(要ダウンロード)●サイズ:(本体)89 x 40 x 12 mm●本体色:ネイビー●動作環境尾(Win):Windows10 64bit【ノートパソコン】○2160P30fpsもしくは1080P120fps録画時:Intel Core i7-7700HQ以上、NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 以上、8GB以上(RAM DDR4 2400以上)○1080P60fps録画時:Intel Core i7-4810MQ以上、NVIDIA GeForce GTX 870M以上、8GB以上(RAM DDR4 2400以上)【デスクトップパソコン】○2160P30fpsもしくは1080P120fps録画時:Intel Core i5-6XXX / AMD Ryzen 3 XXX以上、NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5700以上、8GB(RAM DDR4 2400以上)○1080P60fps録画時 (4Kp60 HDR パススルー対応):Intel Core i5-3330以上 (i7-3770 推奨)、NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250X以上、4GB(RAM DDR4 2400以上)●動作環境尾(Mac):【MacOS 10.15以降】2160P30fpsもしくは1080P120fps録画時【iMac 2019以降】3.2GHz 6-core Intel Core i7、Radeon Pro 555X (GDDR5メモリ 2GB以上)、16GB以上( DDR4 2400)【MacBook Pro 2018以降】2.6GHz 6-core Intel Core i7、Radeon Pro 560X (GDDR5メモリ 4GB以上)、16GB以上( DDR4 2400)●コード番号:A7Q0006●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7436-38
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
テレビ受信用機器 の新着商品


