高品質HDMI オスーオス EQ付ケーブル 10m AWG26

高品質HDMI オスーオス EQ付ケーブル 10m AWG26 アイ・ディ・ケイ

仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:10m●4K(3840x2160)30Hz伝送可能●36 bit Deep Colorに対応●3D/CEC/HEC/ARC対応●高画質なデジタル映像、音声を1本のケーブルで伝送可能●コネクタ内蔵型イコライザ●自動イコライジング機能付●コード番号:ID900RA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7632-64 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84566906 HD26-10EQ
9,760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする