HDMI 延長ケーブル 3M Black 4K対応
【VAA-B06】HDMI 延長ケーブル Black 4K対応/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B06、カラー:ブラック、解像度:4K/30P、タイプ:HDMI Aオス、HDMI Aメス、コネクター:金メッキ、コンダクター:CCS、ジャケット PVC、シールド:アルミホイル+メタル編組、OD:7.5mm、長さ:1m/1.5m/2m/3m/5m、AWG:30AWG、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:3m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B06●カラー:ブラック●解像度:4K/30P●タイプ:HDMI Aオス、HDMI Aメス●コネクター:金メッキ●コンダクター:CCS●ジャケット PVC●シールド:アルミホイル+メタル編組●OD:7.5mm●長さ:3m●AWG:30AWG●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O0057●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-06
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。