マイクロHDMIケーブル 1M Black 4K対応

マイクロHDMIケーブル 1M Black 4K対応 VENTION

【VAA-D03】Micro HDMIケーブル Black 4K対応/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、モデル:VAA-D03、カラー:ブラック、バージョン:HDMI 1.4、解像度:4K@30Hz、インターフェイスタイプ:Micro HDMI;HDMI、インターフェイスプロセス:金メッキ、コンダクター素材:錫引き銅、ジャケット素材:PVC、AWG:34AWG、ケーブルOD:4.8mm、ケーブルの長さ:1m/1.5m/2m、ケーブルのシールド:アルミホイル、保証:1年●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1m●ブランド:VENTION●モデル:VAA-D03●カラー:ブラック●バージョン :HDMI 1.4●解像度 :4K@30Hz●インターフェイスタイプ:Micro HDMI; HDMI●インターフェイスプロセス:金メッキ●コンダクター素材:錫引き銅●ジャケット素材:PVC●AWG:34AWG●ケーブルOD:4.8mm●ケーブルの長さ:1m●ケーブルのシールド:アルミホイル●保証:1年●コード番号:V0O005C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7895-11 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84292549 VA-1666
1,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする