ミニHDMIケーブル 1.5M Black 4K対応
【VAA-D02】Mini HDMIケーブル Black 4K対応/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、モデル:VAA-D02、カラー:ブラック、解像度:4K@30Hz HD、インターフェイス:Mini HDMI/HDMI、インターフェイス技術:金メッキ、コンダクター:Oxygen-free Copper、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:6.2mm、長さ:1m/1.5m/2m/3m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:VENTION●モデル:VAA-D02●カラー:ブラック●解像度:4K@30Hz HD●インターフェイス:Mini HDMI、 HDMI●インターフェイス技術:金メッキ●コンダクター:Oxygen-free Copper●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:6.2mm●長さ:1.5m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O005A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-09
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
空調・電設資材 の新着商品
