ミニHDMIケーブル 2M Black 4K対応

ミニHDMIケーブル 2M Black 4K対応 VENTION

【VAA-D02】Mini HDMIケーブル Black 4K対応/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、モデル:VAA-D02、カラー:ブラック、解像度:4K@30Hz HD、インターフェイス:Mini HDMI/HDMI、インターフェイス技術:金メッキ、コンダクター:Oxygen-free Copper、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:6.2mm、長さ:1m/1.5m/2m/3m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●ブランド:VENTION●モデル:VAA-D02●カラー:ブラック●解像度:4K@30Hz HD●インターフェイス:Mini HDMI、 HDMI●インターフェイス技術:金メッキ●コンダクター:Oxygen-free Copper●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:6.2mm●長さ:2m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O005B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7895-10 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84267130 VA-1710
1,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする