曜日別特売

薄型HDMIケーブル 1.5M Black

薄型HDMIケーブル 1.5M Black - VENTION

【VAA-B02】薄型HDMIケーブル Black/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B02、カラー:ブラック、コネクタータイプ:HDMI、バージョン:HDMI 1.4/HDMI2.0、インターフェイス技術:金メッキ、解像度:1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz、コンダクター:銅覆鋼、シェル:PVC、シールド:アルミホイル、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:4mm x 13.3mm、長さ:0.75m~10m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B02●カラー:ブラック●コネクタータイプ:HDMI●バージョン:HDMI 1.4 / HDMI2.0●インターフェイス技術:金メッキ●解像度:1080P 60Hz / 4K 30Hz / 4K 60Hz●コンダクター:銅覆鋼●シェル:PVC●シールド:アルミホイル●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:4mm x 13.3mm●長さ:1.5m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O0050●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7894-98内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84263998VA-0751
920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする