薄型HDMIケーブル 2M Black

薄型HDMIケーブル 2M Black VENTION

【VAA-B02】薄型HDMIケーブル Black/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B02、カラー:ブラック、コネクタータイプ:HDMI、バージョン:HDMI 1.4/HDMI2.0、インターフェイス技術:金メッキ、解像度:1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60Hz、コンダクター:銅覆鋼、シェル:PVC、シールド:アルミホイル、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:4mm x 13.3mm、長さ:0.75m~10m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B02●カラー:ブラック●コネクタータイプ:HDMI●バージョン:HDMI 1.4 / HDMI2.0●インターフェイス技術:金メッキ●解像度:1080P 60Hz / 4K 30Hz / 4K 60Hz●コンダクター:銅覆鋼●シェル:PVC●シールド:アルミホイル●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:4mm x 13.3mm●長さ:2m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O0051●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7894-99 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84285086 VA-0768
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする