ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 10ポジション リアルコード 上部設定型 ガル・ウィング

ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 10ポジション リアルコード 上部設定型 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ

仕様●回路:-●ポジション:10ポジション●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5V●実装:ガル・ウィング●ピッチ:-●サイズ:7.5mm×9.8mm×2.9mm●回路:- アズワン品番68-2033-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84526507 S-7010EB
540
539
593 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする