マイクロタイプシーケンサ シーケンサ入出力8点占有

マイクロタイプシーケンサ シーケンサ入出力8点占有 - 三菱電機

パルス出力ブロック
最高1MHzの高速パルスで高速
高精度位置決めが可能です。1Hz~1MHzまでを1Hzきざみに出力できます。
専用スタート入力で最短1msで高速起動が可能です。
速度制御機能を強化 位置決め運転中、JOG運転中にも速度変更可能です。また、オーバライドによる速度の一括変更に対応しています。
近似S字加減速,テーブル運転機能,最大30kHzまでの外部入力パルスによる同期比率運転などに対応しています。

仕様●入出力占有点数:シーケンサ入出力8点占有●パルス出力方式:差動ラインドライバ方式●パルス出力形態:パルス列+方向,正転・逆転パルス列●制御軸数:独立1軸●電源電圧:DC5V 120mA(シーケンサからの内部給電)●出力点数:3点(FP,RP,CLR)アズワン品番67-8179-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066695FX2N-10PG
45,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする