基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac

基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac - BLOCK

VD61 558
2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。
基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側
AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558

仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498アズワン品番68-4149-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84600454FL 42/12
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする