ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ

ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ レノボ・ジャパン(Lenovo)

ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージをご利用頂くことで、ThinkCentre Tinyに同梱された65W&90W ACアダプターを装着することができます。

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境自己主張マーク:なし●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L010UD3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7684-03 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84289390 4XH0N23158
1,720
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする