【2類】建築養生メッシュ ターポスクリーン#2054 幅1890mm×巻104m グレー
2類メッシュのため、1類メッシュより軽量で、作業効率が向上します。
防雪や日除けなど、建築養生以外にも様々な分野で使用可能です。
建築養生メッシュシートとして。
防雪シートとして。
工場や倉庫のメッシュカーテンとして。
各種カバーや袋物として。
日除けシートとして。
仕様●色:グレー●幅(m):1.89●長さ(m):104●幅(mm):1890●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:CT050010、防炎製品番号:F-13026)●UVカット率:65%(JIS R 3106)●遮光率:53%(JIS Z 8722準拠)●材質/仕上:基布/ポリエステル、樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:384-7954
アズワン品番67-5667-79
内容量1巻