アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 工事用空き缶 サンペール #4 蓋 ブラック サンペール #4 蓋 ブラック 注文コード 84437187 サンペール#4A用のフタです。 仕様●材質:PP●外寸(mm):213×210×29 アズワン品番67-7240-02 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70004000BK901 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84437187 70004000BK901 ¥290 ¥287 ¥287 ¥316 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 容器・ひしゃく の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ スチールペール缶 TRUSCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,398~ ¥3,998~ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく工事用空き缶ペール缶ペール缶本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります ペール缶本体 ペール缶内容器 ペール缶ふた シェアする マイページ 最近見た商品