サンペール #4B 本体 ハンドル付 ホワイト

サンペール #4B 本体 ハンドル付 ホワイト アズワン

タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。
交換作業もラクラク

仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×195●有効内寸(mm):Φ170×177●内容量(L):4●圧縮荷重:5.12kN(522kgf) アズワン品番67-7240-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84060264 40045001WH101
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする