アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 工事用空き缶 サンペール K#1 本体 ホワイト サンペール K#1 本体 ホワイト 注文コード いくら1kg出荷用ワンウェイペールです。 仕様●材質:PE●外寸(mm):215×155×57●有効内寸(mm):184×124×46●内容量(L):1.2●圧縮荷重:2.25kN(230kgf) アズワン品番67-7240-14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20013500WH101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84436234 20013500WH101 ¥440 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 容器・ひしゃく の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ペール缶 ハンディ・クラウン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール 税込¥5,278~ ¥4,798~ テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペール 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ タイトペール缶TA-20 ジャパンペール 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 一斗缶 天切り モノタロウ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ and ステンレス角缶 大 and 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ and ステンレス角缶 小 and 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ and ステンレス角缶 中 and 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ポリ蛇口 シンナー用 EpoChemical 税込¥219 ¥199 バスケットへ デコペンツール デザイン用ネット 大塚刷毛製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チンチングポット ハンディ・クラウン 税込¥340 ¥309 バスケットへ ヒンジキャップ ハンディ・クラウン 税込¥142~ ¥129~ ミニカップ ハンディ・クラウン 税込¥109 ¥99 バスケットへ ソフト 塗料皿 ハンディ・クラウン 税込¥274 ¥249 バスケットへ Pポット内容器 ハンディ・クラウン 税込¥516 ¥469 バスケットへ Pポットスタンド ハンディ・クラウン 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく工事用空き缶ペール缶ペール缶本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります ペール缶本体 ペール缶内容器 ペール缶ふた シェアする マイページ 最近見た商品