木製棚付き収納式リクライニングベッド 電動タイプ ゴブラン柄 コンセント付

木製棚付き収納式リクライニングベッド 電動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 ファミリー・ライフ

小物も置ける棚付でベッドまわりをスッキリ。
ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄とどんなお部屋にも合わせやすいブラウン色からお選びいただけます。
角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
手動タイプは14段階リクライニング
マット厚8cm
床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
便利な2口コンセント付き。
キャスター付きで移動ラクラク。
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
お客様組み立て式

仕様●サイズ使用時:約幅110×長さ210×高さ56cm(マット厚さ約8cm)床面高:約38cm収納時:約幅110×奥行56×高さ109cm耐荷重量:約120kg重さ(約)手動タイプ:32Kg電動タイプ:42Kgマットサイズ:約幅103×長さ197cm本体:スチール中材:ウレタンフォーム張り地:(ゴブラン柄)ポリエステル70%・綿30%(ブラウン)ポリエステル100%●中国製 アズワン品番67-9360-91 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84597329 04032
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする