キッチンタイマー 音・光 赤 仕様

キッチンタイマー 音・光 赤 仕様 アズワン

簡単操作の「5」キータイプです。
アラームの設定時刻になると「音と光」でお知らせ
設定した時間を再度表示するリピート機能付
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属
本体背面にマグネット付

仕様●最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1日1回30秒鳴らした場合)●材質:ABS樹脂●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:9500-08 アズワン品番68-0989-37 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84300678 TM-11L
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする