10X用スケールプレートS SP-10XS

10X用スケールプレートS SP-10XS 東海産業(PEAK)

仕様●測定物:長さ測定●測定範囲:±15mm(No1983)、±10mm(No1975)●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170794 アズワン品番67-4848-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84542686 0423-01-0000340
1,200
1,190
1,309 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする