スケール・ルーペ7X 1付 1975+1 SL-7X

スケール・ルーペ7X 1付 1975+1 SL-7X 東海産業(PEAK) スケール・ルーペ7X 1付 1975+1 SL-7X 東海産業(PEAK)

レンズとスケールとの結合による簡易で正権な光学測定器です。
諸収差を可能な限り除去した2群3枚構成のケルネル・タイプで、焦点調節輪付き
スケールプレートNo1付き

仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:36Φ×57mm●重量:56g●コード番号:119-0170790 アズワン品番67-4848-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84101826 0423-01-0000120
5,310
5,300
5,830 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする