ポケットマイクロスコープ 2001-25
各々の拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量です。
【注意事項】
焦点合わせは本器のアクリル筒先端の切カキ部が前方になるように持って、対物レンズの中心が被検物のほぼ真上に置き、眼を接眼レンズにあてて筒を前後に傾けながら、もっとも鮮鋭な像を捕らえた角度で固定し観察してください。
仕様●総合倍率:25X●実視野:3.30mmΦ●サイズ:12.4Φ×123mm●重量:12g●コード番号:119-0170799
アズワン品番67-4848-33
内容量1個