ライト・ルーペ3.5X 1987 LL-3.5X

ライト・ルーペ3.5X 1987 LL-3.5X 東海産業(PEAK)

レジャー用ルーペ
大きい角型で、しかもクラウン硝子をプレス研磨した高級品
フレームには弾力性に富み、経年変化の少ないABS樹脂を使用
各種グラフ、フィルム、メーター、工作加工面の点検等の使用に

仕様●拡大率:3.5X●有効径:53×53mm●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:60×75×190mm●重量:56g●コード番号:119-0170797 アズワン品番67-4848-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84386035 0423-01-0000520
3,350
3,340
3,674 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする