ライトスケールルーペ7X 1付 1998 LSL-7X

ライトスケールルーペ7X 1付 1998 LSL-7X 東海産業(PEAK) ライトスケールルーペ7X 1付 1998 LSL-7X 東海産業(PEAK)

簡易正確なコンパレーターとして定評のあるビーク・スケール・ルーペに照明装置をつけその検査機能を一段と向上させました。
ルーぺ本体と単2乾電池2個を収納する照明装置とをコネクターで接合してあり、何れも取りはずしができます。

仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:36Φ×58×175mm●重量:118g●コード番号:119-0170798 アズワン品番67-4848-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84073747 0423-01-0000640
7,400
7,390
8,129 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする