x10/25mm 双眼鏡

x10/25mm 双眼鏡 エスコ

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。
携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。
雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。
アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。
軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡

仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84535169 EA757AD-44A
オープン
25,000
27,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする