共立電気計器 共立電気計器の 測定用品 共立電気計器の 電気測定 共立電気計器の 絶縁抵抗計(メガー) クランプメータ RMS クランプメータ RMS 注文コード 84597855 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2210R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84597855 2210R ¥43,000 ¥42,980 ¥42,980 ¥47,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 絶縁抵抗計 三和電気計器 税込¥59,378~ ¥53,980~ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ファンクションジェネレータ はくでん 税込¥20,878~ ¥18,980~ 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん 税込¥846 ¥769 デジタル直流電圧計 はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類 はくでん 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ デジタルマルチメータ はくでん 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハンドヘルドオシロスコープ はくでん 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ オシロスコープ プローブ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ アナログテスター 家庭用 導通チェック付 オーム電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェック オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デジタルテスター 普及型 オーム電機 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mm マール社 税込¥16,148 ¥14,680 バスケットへ 844 Kk 測定プローブ 7.2-7.8 mm マール社 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mm マール社 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定絶縁抵抗計(メガー)アナログ絶縁抵抗計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります デジタル絶縁抵抗計 アナログ絶縁抵抗計 絶縁抵抗計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品