流量計 H2O 2-20L/min 0.5MPaG 20℃ Rc1/2

流量計 H2O 2-20L/min 0.5MPaG 20℃ Rc1/2 流体工業

GDFはガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適したコンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造の面積流量計です。

仕様●型式:GDF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.5MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008800 アズワン品番67-4825-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84098527 GDF101DDHOAAA
54,400
53,980
59,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする