防水タイマー付温度計 おんどケア

防水タイマー付温度計 おんどケア ドリテック

ヒートショック対策に室内温度のチェックができます。
長湯防止や半身浴などに便利なタイマー付温度計
5分、10分、15分、20分の時間をはかれます
逆さにすると液晶表示が回転してフックとして使用できます(耐荷重:100g)
濡れた手でも使える防水IPX4
磁石で壁につけても使用できる。

仕様●サイズ:幅80×奥行21×高さ160mm●重量:約91g●材質:ABS樹脂●電源:単4形乾電池×1●温度表示範囲:-9.9~50.0℃●温度測定間隔:約30秒●タイマーセット時間:5、10、15、20分●アラーム鳴動時間:約10秒●使用環境温度:0~40℃●防水仕様:JIS C 0920 IPX4 アズワン品番67-7235-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84059169 O-424WT
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする